RZB - Wandausleger 365x53x104,f.GSUN 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 983132.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Wandarm
Farbe - weiß
Länge - 365 mm
Breite - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859996484
Sonepar Artikelnummer
121368660
Hersteller Artikelnummer
983132.002
Hersteller Typ
983132.002 GSUN 5/Zubehör
Hersteller Artikel Nr.:
983132.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Wandarm
Farbe:
weiß
Länge:
365 mm
Breite:
53 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
104 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.580 kg


