RZB - Wandausleger 374x147x75,f.GSUN4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 981485.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 374 mm
Breite - 147 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319677585
Sonepar Artikelnummer
120491675
Hersteller Artikelnummer
981485.002
Hersteller Typ
981485.002 GSUN 4
Hersteller Artikel Nr.:
981485.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
374 mm
Breite:
147 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.614 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


