RZB - Wandausleger 500x180x180,AL500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982058.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - anthrazit
Länge - 500 mm
Breite - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859079026
Sonepar Artikelnummer
120492077
Hersteller Artikelnummer
982058.0031
Hersteller Typ
982058.0031 LIGHTSTREAM LED
Hersteller Artikel Nr.:
982058.0031
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
anthrazit
Länge:
500 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.900 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


