RZB - Wandbefestigung 146,5x401,2x100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982690.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Länge - 146 mm
Breite - 401 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859541561
Sonepar Artikelnummer
120699375
Hersteller Artikelnummer
982690.002
Hersteller Typ
982690.002 LIGHT CASE
Hersteller Artikel Nr.:
982690.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Länge:
146 mm
Breite:
401 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.570 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


