Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Wandbefestigungswinkel, 180° schwenkbar

RZB
kopierenkopieren
RZB - Wandbefestigungswinkel, 180° schwenkbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 982812.000

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 103 mm

  • Breite - 47 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4051859745372

Sonepar Artikelnummer

120974399

Hersteller Artikelnummer

982812.000

Hersteller Typ

982812.000 LINEDO

Hersteller Artikel Nr.:

982812.000

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

Edelstahl

Länge:

103 mm

Breite:

47 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

45 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.154 kg

Decken, und Wandausleger aus Edelstahl. Zur 180° schwenkbaren horizontalen Montage von LINEDO Lichtbandmodulen, beweglich verstellbar. Pro Leuchtenmodul sind 2 Decken, und Wandausleger notwendig. Mit diesem Zubehör kann sich die Schutzart des Leuchtenmoduls auf IP 20 verringern.

Ein RZB Produkt

Entdecken Sie die RZB-Serie