RZB - Wandgehäuse MWEBtouch 236x57x234,pol.3+2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982772.004.37
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufbaugehäuse
Farbe - Silber
Länge - 236 mm
Breite - 59 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859702511
Sonepar Artikelnummer
120974339
Hersteller Artikelnummer
982772.004.37
Hersteller Typ
982772.004.37 MWEB
Hersteller Artikel Nr.:
982772.004.37
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Aufbaugehäuse
Farbe:
Silber
Länge:
236 mm
Breite:
59 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
234 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.000 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


