RZB - WD/D-L.A60/100W,E27 D280,H120
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 21171.002
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319025966
Sonepar Artikelnummer
120113928
Hersteller Artikelnummer
21171.002
Hersteller Typ
21171.002 KREIS
Hersteller Artikel Nr.:
21171.002
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP), frontseitig:
IP43
Geeignet für Lampenleistung:
75 W
Max. Systemleistung:
75 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
0 .. 250 V
Nennstrom:
300 mA
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteiler:
sonstige
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzart (IP), Rückseite:
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Notstromversorgungssystem:
ohne
Geeignet für Notlicht:
Ja
Mit Schalter:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
8 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
590 lm
Leistungsfaktor:
1
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Höhe/Tiefe:
120 mm
Außendurchmesser:
280 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR):
19
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051940
Gewicht:
1.990 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


