RZB - WD/D-L.A60/2x60W,E27 D305,H115

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 221022.002
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Leuchtmittel - Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusefarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319283946
Sonepar Artikelnummer
120113930
Hersteller Artikelnummer
221022.002
Hersteller Typ
221022.002 FLAT POLYMERO IP44 PC
Hersteller Artikel Nr.:
221022.002
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Leuchtmittel:
Glühlampe
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Schutzart (IP), frontseitig:
IP43
Geeignet für Lampenleistung:
45 W
Max. Systemleistung:
45 W
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
Nein
Geeignet für Klemmmontage:
Nein
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
Ja
Mit Leuchtmittel:
Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
0 .. 250 V
Nennstrom:
180 mA
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
Nein
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Dimmbar:
Ja
Dimmung 0-10 V:
Nein
Dimmung 1-10 V:
Nein
Dimmung DALI:
Nein
Dimmung DALI-2:
Nein
Dimmung DMX:
Nein
Dimmung DSI:
Nein
Dimmung herstellerspezifisch:
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
Ja
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung programmierbar:
Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
Nein
Dimmung RF:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung mit Push-button:
Nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Ja
Schutzart (IP), Rückseite:
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Notstromversorgungssystem:
ohne
Geeignet für Notlicht:
Ja
Mit Schalter:
Nein
Mit Präsenzmelder:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Lichtsensor:
Nein
Mit Luftschlitzen:
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute:
22 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Leistungsfaktor:
1
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Höhe/Tiefe:
115 mm
Außendurchmesser:
305 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Blendbegrenzung (UGR):
19
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94051940
Gewicht:
0.970 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


