RZB - Wechsellinse D83,H22,36°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982843.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859762737
Sonepar Artikelnummer
121105691
Hersteller Artikelnummer
982843.020
Hersteller Typ
982843.020 ARLINE
Hersteller Artikel Nr.:
982843.020
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Raster gelocht:
Nein
Reflektor gelocht:
Nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
klar
Höhe/Tiefe:
22 mm
Durchmesser:
83 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90019000
Gewicht:
0.061 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


