RZB - Winkel,U 70x54x22,Rasterdecke,Caddy

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982666.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - sonstige
Länge - 70 mm
Breite - 54 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859498131
Sonepar Artikelnummer
120762181
Hersteller Artikelnummer
982666.000
Hersteller Typ
982666.000 LINEDO
Hersteller Artikel Nr.:
982666.000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
sonstige
Länge:
70 mm
Breite:
54 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.025 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


