RZB - Ziffer ''0'',60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99221.013.0
Anzeigeart - Ziffer
Ausführung - 0
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - selbstklebend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319734837
Sonepar Artikelnummer
120492405
Hersteller Artikelnummer
99221.013.0
Hersteller Typ
99221.013.0-FOLIENZIFFER
Hersteller Artikel Nr.:
99221.013.0
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
60 mm
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
Nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Biegbar:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Breite:
24 mm
Stärke:
0.25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


