Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RZB - Ziffer ''1''120mm

RZB
kopierenkopieren
RZB - Ziffer ''1''120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 99223.013.1

  • Anzeigeart - Ziffer

  • Ausführung - 1

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - selbstklebend

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010319325516

Sonepar Artikelnummer

120242240

Hersteller Artikelnummer

99223.013.1

Hersteller Typ

99223.013.1-FOLIENZIFFER

Hersteller Artikel Nr.:

99223.013.1

Anzeigeart:

Ziffer

Ausführung:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

selbstklebend

Höhe:

120 mm

Farbe Aufdruck:

schwarz

Transparenter Aufdruck:

Nein

Farbe Hintergrund:

farblos

Transparenter Hintergrund:

Ja

Mit Befestigungsmaterial:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Wasserfest:

Ja

Biegbar:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Breite:

40 mm

Stärke:

0.25 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Selbstklebende Ziffern und Buchstaben. Zeichen: 1, Höhe 120 mm. Für Serie: Die superflache Hausnummernleuchte.