RZB - Ziffer ''4'',40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 99220.003.4
Anzeigeart - Ziffer
Ausführung - 4
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - selbstklebend
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010319033046
Sonepar Artikelnummer
120135719
Hersteller Artikelnummer
99220.003.4
Hersteller Typ
99220.003.4-FOLIENZIFFER
Hersteller Artikel Nr.:
99220.003.4
Anzeigeart:
Ziffer
Ausführung:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
40 mm
Farbe Aufdruck:
schwarz
Transparenter Aufdruck:
Nein
Farbe Hintergrund:
farblos
Transparenter Hintergrund:
Ja
Mit Befestigungsmaterial:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Wasserfest:
Ja
Biegbar:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.200 kg


