RZB - Zugentlastung 261x71x27,f.Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 09-6448.000
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 71 mm
Höhe - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859150527
Sonepar Artikelnummer
120479174
Hersteller Artikelnummer
09-6448.000
Hersteller Typ
09-6448.000 LMS-STEUERGERÄTE
Hersteller Artikel Nr.:
09-6448.000
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
71 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
261 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.095 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


