RZB - Zugentlastung CI KIT,f.Steuergerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 982845.0077
Zubehör - Ja
Farbe - grün
Ersatzteil - Nein
Breite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859766919
Sonepar Artikelnummer
120974402
Hersteller Artikelnummer
982845.0077
Hersteller Typ
982845.0077 LMS-STEUERGERÄTE
Hersteller Artikel Nr.:
982845.0077
Zubehör:
Ja
Farbe:
grün
Ersatzteil:
Nein
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
21 mm
Länge:
118 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.025 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


