RZB - Zugentlastung D26,5,H33,f.3Ph-Ad.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 70875.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010319100724
Sonepar Artikelnummer
120485322
Hersteller Artikelnummer
70875.002
Hersteller Typ
70875.002 3-PHASEN-STROMSCHIENEN
Hersteller Artikel Nr.:
70875.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
33 mm
Durchmesser:
26 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.006 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


