RZB - Zwischeneinspeisung,3Ph.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701079.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010319962414
Sonepar Artikelnummer
120485150
Hersteller Artikelnummer
701079.003
Hersteller Typ
701079.003-3PH-Zwischeneinsp. sw
Hersteller Artikel Nr.:
701079.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Breite:
37 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
198 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.190 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


