RZB - Zwischeneinspeisung,3Ph,DALI grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701107.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - grau
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859040026
Sonepar Artikelnummer
120485265
Hersteller Artikelnummer
701107.009
Hersteller Typ
701107.009 DALI-ZWISCHENEINSP. GR
Hersteller Artikel Nr.:
701107.009
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
280 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.170 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


