RZB - Zwischeneinspeisung,3Ph,DALI sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701107.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859040033
Sonepar Artikelnummer
120485264
Hersteller Artikelnummer
701107.003
Hersteller Typ
701107.003 DALI-ZWISCHENEINSP. SW
Hersteller Artikel Nr.:
701107.003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
280 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.142 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


