RZB - Zwischeneinspeisung,3Ph,DALI ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 701107.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Mitteleinspeisung
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4051859040040
Sonepar Artikelnummer
120485263
Hersteller Artikelnummer
701107.002
Hersteller Typ
701107.002 DALI-ZWISCHENEINSP. WS
Hersteller Artikel Nr.:
701107.002
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Mitteleinspeisung
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
3
Ersatzteil:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe/Tiefe:
33 mm
Länge:
280 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.170 kg
Ein RZB Produkt
Entdecken Sie die RZB-Serie


