Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAFT - Saft LS 17330 2/3 A Lithium-Batterie 3,6V 2100mAH

kopierenkopieren
SAFT - Saft LS 17330 2/3 A Lithium-Batterie 3,6V 2100mAH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A1079180

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85065010

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250889668952

Sonepar Artikelnummer

121197011

Hersteller Artikelnummer

A1079180

Hersteller Typ

LS 17330

Hersteller Artikel Nr.:

A1079180

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85065010

Gewicht:

0.014 kg

Größe, 2/3 A, Chemie, Lithium Thionylchlorid, Nennspannung, 3.6V, Kapazität, 2.1Ah, Anschlusstyp, Standard, Abmessungen, 33.4 x 16.5mm