SAHAGA - Adapter Empfang von DAB+ u.FM Wecker Snooze Sleep Aux FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - POPADAPTER
DAB+ - Ja
KW-Empfänger - Nein
LW-Empfänger - Nein
MW-Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7090032640513
Sonepar Artikelnummer
120580505
Hersteller Artikelnummer
POPADAPTER
Hersteller Typ
POPADAPTER
Hersteller Artikel Nr.:
POPADAPTER
DAB+:
Ja
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
Breite:
140 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
47 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.165 kg


