Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAHAGA - Baustellenradio FM DAB+ BT stoss/wasserf. Wecker ge-sw

kopierenkopieren
SAHAGA - Baustellenradio FM DAB+ BT stoss/wasserf. Wecker ge-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - POP AT WORKSITE RADIO

  • Ausführung - Baustellenradio

  • DAB+ - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7090032640629

Sonepar Artikelnummer

120580506

Hersteller Artikelnummer

POP AT WORKSITE RADIO

Hersteller Typ

POP AT WORKSITE RADIO

Hersteller Artikel Nr.:

POP AT WORKSITE RADIO

Ausführung:

Baustellenradio

DAB+:

Ja

Farbe:

sonstige

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.390 kg

Sahaga POP AT WORKSITE RADIO Baustellenradio FM/DAB+, Bluetooth, stoß- und wasserfest, Weckerfunktion, gelb-schwarz. Robustes Arbeitsradio für den Einsatz auf der Baustelle.