Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAHAGA - Radio 4W BT DAB+ FM BT Wecker Snooze SleepF. AuxIn FB sw

kopierenkopieren
SAHAGA - Radio 4W BT DAB+ FM BT Wecker Snooze SleepF. AuxIn FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - POPTUBE SCHWARZ

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7090032641275

Sonepar Artikelnummer

120580511

Hersteller Artikelnummer

POPTUBE SCHWARZ

Hersteller Typ

POPTUBE SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

POPTUBE SCHWARZ

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Ja

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279200

Gewicht:

0.175 kg

Sahaga POPTUBE DAB+/FM-Uhrenradio, 4 W, Bluetooth, Wecker, Snooze, Sleep, AUX, Fernbedienung, schwarz.