Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SAHAGA - Radio tragbar DAB+ FM 10Speichert. Akku b.7h Laufzeit FB sw

kopierenkopieren
SAHAGA - Radio tragbar DAB+ FM 10Speichert. Akku b.7h Laufzeit FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - POPPARTY

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7090032640957

Sonepar Artikelnummer

120580510

Hersteller Artikelnummer

POPPARTY

Hersteller Typ

POPPARTY

Hersteller Artikel Nr.:

POPPARTY

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Ja

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.099 kg

Sahaga POPPARTY tragbares DAB+/FM-Radio, 10 Senderspeicher, wiederaufladbarer Akku bis 7 h Laufzeit, Fernbedienung, schwarz.