SALUS CONTROLS - 230V Signalverstärker, 2,4 GHz Zigbee, mit UGE600 zu verwenden

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112675
Andere Bussysteme - Zigbee
Montageart - Aufputz
Schutzart (IP) - IP30
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103694167
Sonepar Artikelnummer
120566878
Hersteller Artikelnummer
112675
Hersteller Typ
RE600
Hersteller Artikel Nr.:
112675
Andere Bussysteme:
Zigbee
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.125 kg
Es ist ein 230V Signalverstärker, der es ermöglicht Funklöcher zu schließen oder einfach die Signalreichweite wesentlich zu erweitern. Besonders geeignet für Gebäude mit dicken Betonwänden und starkem Armierungseisen!


