SALUS CONTROLS - 4 in 1 digitaler Raumthermostat, Batterie, Zigbee 2.4 GHz Funk, Aufputz, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112621
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - drahtlos
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103692354
Sonepar Artikelnummer
120557413
Hersteller Artikelnummer
112621
Hersteller Typ
VS20WRF
Hersteller Artikel Nr.:
112621
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
drahtlos
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.240 kg


