SALUS CONTROLS - 4 in 1 digitaler Raumthermostat - wie VS10WRF, jedoch in schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112612
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103692323
Sonepar Artikelnummer
120557412
Hersteller Artikelnummer
112612
Hersteller Typ
VS10BRF SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
112612
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.220 kg


