SALUS CONTROLS - 4 in 1 digitaler RT, 230V, Zigbee 2.4 GHz Funk, UP-Einbau in Hohlraumdosen, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112611
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103692330
Sonepar Artikelnummer
120557411
Hersteller Artikelnummer
112611
Hersteller Typ
VS10WRF
Hersteller Artikel Nr.:
112611
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.220 kg


