Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - 5 Zonen Masterklemmleiste 230V

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - 5 Zonen Masterklemmleiste 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 132510

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5056632700875

Sonepar Artikelnummer

121230880

Hersteller Artikelnummer

132510

Hersteller Typ

CB500CO

Hersteller Artikel Nr.:

132510

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

5 Zonen Masterklemmleiste mit variabler Anzahl von Kreisen je Zone (6-2-4-4-4). Pumpenlogik mit 230V Anschluss zur direkten Steuerung der Umwälzpumpe. 2 x CO- Anschluss, potentialfrei und mit 0 bzw. 230V Steuerleitung (phasengleich zur Klemmleiste), Kondensatwächter-Anschluss schaltet die Umwälzpumpe ab und wechselt den Raumthermostat von Kühlen auf Heizen im Kondensatfall (Thermostat muss über CO-Signal gesteuert werden). Erweiterbar auf 20 Zonen mit bis zu 3 Klemmleisten CB500X (Erweiterungsmodul mit einfachem 4-adrigen Kabel anschließbar), nur eine zentrale Spannungsversorgung notwendig. Federbelastete Klemmen können starre und flexible Kabel mit und ohne Adernendhülse aufnehmen. Flaches Design mit direkter Zugentlastung, Platine muss nicht mehr entfernt werden.