SALUS CONTROLS - 8-Zonen Regelklemmleiste, 230V, Zigbee 2.4 GHz Funk, div. weitere Anschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132801
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103692682
Sonepar Artikelnummer
120557416
Hersteller Artikelnummer
132801
Hersteller Typ
KL08RF
Hersteller Artikel Nr.:
132801
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.880 kg


