SALUS CONTROLS - Analog., elektr. Raumthermostat mit Nachtabsenkung, geräuschlos (TRIAC)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 412200
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5056632700035
Sonepar Artikelnummer
121050113
Hersteller Artikelnummer
412200
Hersteller Typ
RT20
Hersteller Artikel Nr.:
412200
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Temperatur ablesbar:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
19 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.120 kg


