Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Anwesenheitssensor batt.-betrieben ab.11kg

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Anwesenheitssensor batt.-betrieben ab.11kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112687

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5056632701216

Sonepar Artikelnummer

121230884

Hersteller Artikelnummer

112687

Hersteller Typ

MS610

Hersteller Artikel Nr.:

112687

Andere Bussysteme:

Zigbee

Ausführung:

Bewegungsmelder

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85311030

Anwesenheitssensor batteriebetrieben, reagiert ab 11 Kg Lebendgewicht, dadurch werden kleinere Haustiere nicht erkannt. Ist zusammen mit UGE600 zu betreiben und kann über die SALUS Regeln mit allen anderen SALUS SMART Komponenten verbunden werden. Ideal zur Überwachung von Räumen und Temperaturregelung von schnellen Heizsystemen.