Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Batt.betr. Mit Abdeckung, betätigt die Regel bzw. verändert den Status über Taster

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Batt.betr. Mit Abdeckung, betätigt die Regel bzw. verändert den Status über Taster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112666

  • Andere Bussysteme - Zigbee

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Wandsender komplett

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5060103693672

Sonepar Artikelnummer

120557421

Hersteller Artikelnummer

112666

Hersteller Typ

CSB600

Hersteller Artikel Nr.:

112666

Andere Bussysteme:

Zigbee

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Wandsender komplett

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

0.140 kg

Batteriebetrieben mit Abdeckung zum Schutz vor unbeabsichtigter Betätigung, betätigt die Regel bzw. verändert den Status über Tastendruck