SALUS CONTROLS - Dig. Raumthermostat, programmierbar, batteriebetrieben mit Funkstecker (Schuko)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110510
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drahtlos
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5060103694204
Sonepar Artikelnummer
120557400
Hersteller Artikelnummer
110510
Hersteller Typ
RT510SPE
Hersteller Artikel Nr.:
110510
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drahtlos
Farbe:
weiß
Bedienung:
Taste
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.491 kg


