Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Digit. Program.Funkraumthermostat Batterie, verwenden mit KL08RF oder UGE600

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Digit. Program.Funkraumthermostat Batterie, verwenden mit KL08RF oder UGE600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112602

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - drahtlos

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5060103694280

Sonepar Artikelnummer

120566882

Hersteller Artikelnummer

112602

Hersteller Typ

HTRP-RF(50)

Hersteller Artikel Nr.:

112602

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

drahtlos

Farbe:

weiß

Bedienung:

Taste

Schutzart (IP):

IP30

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90321020

Gewicht:

0.230 kg

Batteriebetriebener 2,4GHz Zigbee Thermostat mit Digitalanzeige, programmierbar und Aufputz montiert. Anschraublöcher passen auf UP-Dosen. Geräuschlos durch TRIAC-Relais, mit TPI Kalibrierung zur genauesten Temperatursteuerung