SALUS CONTROLS - Digit. Program. Raumth. Batterie, extra großes Display, zusätzl.Funktionen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115520
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103695850
Sonepar Artikelnummer
120566871
Hersteller Artikelnummer
115520
Hersteller Typ
RT520WE
Hersteller Artikel Nr.:
115520
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung:
Taste
Höhe:
118 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
26 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.320 kg


