SALUS CONTROLS - Digit. Raumthermostat 24V, progammierbar mit Uhr, 5 J. Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117501
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 24 V AC
Anschluss - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103694556
Sonepar Artikelnummer
120566870
Hersteller Artikelnummer
117501
Hersteller Typ
HTRP 24
Hersteller Artikel Nr.:
117501
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
24 V AC
Anschluss:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Bedienung:
Dreh
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.125 kg


