SALUS CONTROLS - digitaler, elektronischer Raumthermostat für das Schalterprogramm (55x55 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117550
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5060103694075
Sonepar Artikelnummer
120557365
Hersteller Artikelnummer
117550
Hersteller Typ
BTRP230
Hersteller Artikel Nr.:
117550
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Bedienung:
Dreh
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
55 mm
Breite:
55 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.175 kg


