SALUS CONTROLS - Digitaler Raumthermostat, 230V, UP, Schwarz, großes Display, Schaltstrom 3A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 112646
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5060103692729
Sonepar Artikelnummer
120557383
Hersteller Artikelnummer
112646
Hersteller Typ
VS35B
Hersteller Artikel Nr.:
112646
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.237 kg


