SALUS CONTROLS - Digitaler Raumthermostat, Batterie betrieben m. Funkstecker (Schuko, 16A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110310
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Stromversorgung - 230 V AC
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103694198
Sonepar Artikelnummer
120557399
Hersteller Artikelnummer
110310
Hersteller Typ
RT310SPE
Hersteller Artikel Nr.:
110310
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Stromversorgung:
230 V AC
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.450 kg


