SALUS CONTROLS - Digitaler Raumthermostat, potentialfreier Kontakt, Batterie betrieben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115310
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - drahtlos
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103693559
Sonepar Artikelnummer
120557392
Hersteller Artikelnummer
115310
Hersteller Typ
RT310
Hersteller Artikel Nr.:
115310
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
drahtlos
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Bedienung:
Taste
Höhe:
98 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.180 kg


