SALUS CONTROLS - Digitaler Raumthermostat - wie HTRS230, progammierbar mit Uhr, 5 J. Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117500
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103693344
Sonepar Artikelnummer
120557373
Hersteller Artikelnummer
117500
Hersteller Typ
HTRP 230
Hersteller Artikel Nr.:
117500
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Bedienung:
Dreh
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.125 kg


