SALUS CONTROLS - Digitaler RT, 230V, autom. Umsch. Heizen/Kühlen, CO Eingang, PWM, 5 J. Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117300
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
5060103693337
Sonepar Artikelnummer
120557372
Hersteller Artikelnummer
117300
Hersteller Typ
HTRS 230
Hersteller Artikel Nr.:
117300
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Bedienung:
Dreh
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
85 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.120 kg


