SALUS CONTROLS - Elastischer Feuchtigkeitssensor mit 10m Zuleitungskabel (LiYY 2 x 0,14 mm2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114200
Kabellänge - 10 m
Herkunftsland - EU
Zolltarifnummer - 90268080
Gewicht - 0.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5056632700431
Sonepar Artikelnummer
121195532
Hersteller Artikelnummer
114200
Hersteller Typ
TPS10
Hersteller Artikel Nr.:
114200
Kabellänge:
10 m
Herkunftsland:
EU
Zolltarifnummer:
90268080
Gewicht:
0.140 kg
Elastischer Feuchtigkeitssensor mit 10 m Zuleitungskabel (LiYY 2 x 0,14 mm2). Er bildet zusammen mit den Salus Produkten, wie das Power Relais RM-16A (Verwendung des potentialfreien Eingangs COM-NO), unserem Smart Relais SR600 (Eingang S1 - S2) oder unserem Leckagemelder WLS600 eine genaue Messanordnung, die auf Kondensatbildung reagiert.


