SALUS CONTROLS - Elektr. Stellantrieb f. autom. dynam. hydraulischen Abgleich 24V M30x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130607
Nennspannung - 24 V
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 84818031
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5056632700653
Sonepar Artikelnummer
121195534
Hersteller Artikelnummer
130607
Hersteller Typ
THB2431
Hersteller Artikel Nr.:
130607
Nennspannung:
24 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84818031
Gewicht:
0.260 kg
Elektronischer Stellantrieb, 24V, Anschluss M30x1,5 mit 2 Temperatursensoren für den automatischen, dynamisch-hydraulischen Abgleich, ohne Kalibrierung sofort einsatzbereit


