SALUS CONTROLS - Externe Antenne für Klemmleiste KL08RF, erhöht die Reichweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 132803
Ausführung - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - sonstige
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103692750
Sonepar Artikelnummer
120566883
Hersteller Artikelnummer
132803
Hersteller Typ
08RFA
Hersteller Artikel Nr.:
132803
Ausführung:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Schutzart (IP):
IP30
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85291069
Gewicht:
0.050 kg


