SALUS CONTROLS - Fernfühler Kabel, als Luft- oder Bodensensor, 2m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90329000
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047795100528
Sonepar Artikelnummer
120557377
Hersteller Artikelnummer
120400
Hersteller Typ
FS2000
Hersteller Artikel Nr.:
120400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.056 kg
Fernfühler Kabel, als Luft- oder Bodensensor, 2m Länge, Salus


