SALUS CONTROLS - Fernfühler Kabel, als Luft- oder Bodensensor, 4m Länge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 140400
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 90329000
Gewicht - 0.078 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5060103690961
Sonepar Artikelnummer
120557378
Hersteller Artikelnummer
140400
Hersteller Typ
FS4000
Hersteller Artikel Nr.:
140400
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90329000
Gewicht:
0.078 kg
Fernfühler Kabel, als Luft- oder Bodensensor, 4m Länge, Salus


