Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SALUS CONTROLS - Flacher Empfänger für 868MHz Serie

SALUS CONTROLS
kopierenkopieren
SALUS CONTROLS - Flacher Empfänger für 868MHz Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84818031

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5056632701742

Sonepar Artikelnummer

121230888

Hersteller Artikelnummer

110300

Hersteller Typ

SSR868

Hersteller Artikel Nr.:

110300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84818031

Flacher Empfänger für 868MHz Serie für RT ERT20TXB, ST325TX und WBRT520TX+. Ideal für die Montage hinter der Platte. Gesteuert durch den Funk-Raumthermostat oder manuell am Empfänger. Muss seitlich, unten an der kühlsten Stelle montiert werden. Max. Umgebungstemperatur 50°C. 10A ohmsche Schaltleistung.